text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO 2C-SCREWDRIVER HEX SW5MM L90MM


Artículo No. 1Q653464
Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1Q653464
EAN 4060833013697
UBB 500695005495
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301369
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.