text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO 2C-SCREWDRIVER HEX SW12MM L120MM


Artículo No. 1V826687
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (m) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12
Longitud (m) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1V826687
EAN 4060833013765
UBB 500695006899
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301376
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.