text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2430 Cajonera con 3 Cajones 120kg Acero/ABS Negro/Azul 400 x 640 x 67mm


Dimensiones: Al 345 x An 775 x Pr 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 x alto 67 mm) totalmente extraíbles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Capacidad de carga por cajón 40 kg, Uso: Especialmente adecuado como accesorio en los carros de herramientas 2004, 2005 con profundidad 475 mm a partir del año 4/2014, Accesorios: 6 separadores longitudinales y 2 transversales de chapa de acero galvanizado, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Einzelauszugssperre auf Anfrage

Artículo No. 2K964740
Anchura 475
Altura 345
Profundidad 475
Diámetro 775
Grillete con candado No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 475
Altura 345
Profundidad 475
Diámetro 775
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 3
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Codigo SA 73269098
Model 2430

Descripción

Dimensiones: Al 345 x An 775 x Pr 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 x alto 67 mm) totalmente extraíbles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Capacidad de carga por cajón 40 kg, Uso: Especialmente adecuado como accesorio en los carros de herramientas 2004, 2005 con profundidad 475 mm a partir del año 4/2014, Accesorios: 6 separadores longitudinales y 2 transversales de chapa de acero galvanizado, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Einzelauszugssperre auf Anfrage

Números de artículo

Artículo No. 2K964740
EAN 4010886860199
UBB 500632594155
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 1888927
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.