text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 80 mm, d2 M 16 mm l1 138 mm l3 24 mm


Artículo No. 7Y749940
Protección de la superficie Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 181-181
Codigo SA
Type 344-80-M16-138-BG
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 181-181
Codigo SA
Type 344-80-M16-138-BG

Números de artículo

Artículo No. 7Y749940
EAN 4045525206151
UBB 500583336473
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4601002614
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.