text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 100 mm, d2 M 10 mm l1 43 mm l3 24 mm


Artículo No. 7U648148
Protección de la superficie Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 76-76
Codigo SA
Type 344-100-M10-43-BG
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 76-76
Codigo SA
Type 344-100-M10-43-BG

Números de artículo

Artículo No. 7U648148
EAN 4045525971998
UBB 500583285712
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4601002547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.