Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
5X687629
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas 8mm 30mml
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5X687629
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X687629
EAN
4711200956603
UBB
500678365643
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
92430081