text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
4I655257
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas 8mm 30mml
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4I655257
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
8
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
8
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I655257
EAN
4711200956689
UBB
500678363820
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
92330081