text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 5/16 pulgadas 6mm 36mml


Artículo No. 7P981110
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.313
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic

Números de artículo

Artículo No. 7P981110
EAN 4711200957235
UBB 500678364653
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 92336061
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.