Lubrinox
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
Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
1Z355235
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas 5mm 36mml
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z355235
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z355235
EAN
4711200957228
UBB
500678364406
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
92336051