text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 5/16 pulgadas 12mm 30mml


Artículo No. 2R905464
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 12
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.313
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic

Números de artículo

Artículo No. 2R905464
EAN 4711200956627
UBB 500678366062
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 92430121
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.