text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 5/16 pulg. T50 30 mm


Article number 5S728718
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.313
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic

Article numbers

Article number 5S728718
EAN 4711200956665
UBB 500678367888
UNSPSC 25191700
Manufacturer article nr  92630501
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.