text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Clear P8033.0X3.0


Artículo No. 9Y142647
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Codigo SA
Model P803
Type 6814098; 86024618

Números de artículo

Artículo No. 9Y142647
EAN 7320760687390
UBB 500632426846
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8033.0X3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.