text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Extra Dura T25H 25mm

Artículo No. 1Z698294
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Type Extra Hard Torx Screwdriver Bit

Especificaciones

Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Type Extra Hard Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 1Z698294
EAN 3165140608213
UBB 500648521762
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608522012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.