text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 800/9 C 0,40 x 2 x 44


Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Artículo No. 1T554635
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA

Descripción

Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1T554635
EAN 4013288168283
UBB 500643343089
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135266001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.