text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 3855/4 PZ1 x 89


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artículo No. 81522.001.089
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071084001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.