text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 3851/4 PH1 x 89


High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81521.001.089
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12
Codigo SA

Descripción

High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81521.001.089
EAN 4013288115485
UBB 500504483776
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071081001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.