text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo prisionero Fischer stst 8x180 con cabeza en T

Artículo No. 79786FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 180
Tamaño de rosca (métrico) 8

Especificaciones

Longitud 180 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 180
Tamaño de rosca (métrico) 8
Marca Fischer

Descripción

El tornillo de espárrago fischer de alta calidad permite instalar abrazaderas en la pared. El accionamiento TX o el hexágono integrado actúan como accionamiento para la fijación en un anclaje o en una construcción de madera.

Números de artículo

Artículo No. 79786FIS
EAN 4006209797860
UBB 500616862131
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 79786
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.