text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd10 fijación tablero


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Color Gris
Tipo Tapón de cartón yeso
Con tornillo No
Longitud (m) 28
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Color Gris
Tipo Tapón de cartón yeso
Con tornillo No
Longitud (m) 28
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 30
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Apto para piedra natural No
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado
Adecuado para ladrillo macizo No
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 10

Números de artículo

Artículo No. 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 15935

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.