Service Van Tools
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
4U731896
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
Llave combinada de carraca Facom con accionamiento de 24 mm y 15°, cromo satinado 320 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4U731896
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
414
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (m)
320
Ancho de llave extremo abierto (mm)
24
Protección de la superficie
Cromado
Peso
414
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
15/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
24
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
51
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
46
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U731896
EAN
3662424064760
UBB
500668366494
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467B.24