text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Facom externo de 3 brazos 80 mm de ancho de mandíbula 90 mm de profundidad de mandíbula


Artículo No. 9G748946
Tipo Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 23.54
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 130
Profundidad de la pata de gancho (mm) 90
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['17', '80']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 23.54
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 130
Profundidad de la pata de gancho (mm) 90
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['17', '80']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 80
Marca Facom
Peso por pieza (g) 718
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9G748946
EAN 3148510751559
UBB 500639251890
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.