text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 3/8 125 mm


Artículo No. 5D880851
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Drive Extension

Números de artículo

Artículo No. 5D880851
EAN 3148510289007
UBB 500637376004
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.