text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla para cables aislados Facom VSE 1000V 32mm² 450mm Longitud


Artículo No. 3C069736
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 32
Sección máx. del cable (mm²) 32
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 450
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 32
Sección máx. del cable (mm²) 32
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 450
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 2210
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3C069736
EAN 3148511754849
UBB 500639807477
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 412.150AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.