Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3T247995
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
Llave hexagonal larga Facom de 8 mm de acero al silicio fosfatado 150 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3T247995
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud del eje (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
158
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Longitud del eje (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
150
Con clavija
No
Con agujero
No
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
36
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T247995
EAN
3148511240816
UBB
500638913086
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.8