Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9X893427
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
Llave hexagonal larga Facom 16 mm Fosfato de acero al silicio 235 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X893427
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
16
Longitud del eje (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
251
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
16
Longitud del eje (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
235
Con clavija
No
Con agujero
No
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
60
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X893427
EAN
3148511241615
UBB
500638907484
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.16