text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 8X9MM


Artículo No. 7R142610
Longitud (m) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.2
Altura del cabezal grande (mm) 4.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.2
Altura del cabezal grande (mm) 4.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 19
Anchura del cabezal grande (mm) 22
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 31
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7R142610
EAN 3148511023754
UBB 500638270883
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.8X9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.