text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 8X9MM


Artículo No. 5C520814
Longitud (m) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 18.5
Anchura del cabezal grande (mm) 21
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 18.5
Anchura del cabezal grande (mm) 21
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5C520814
EAN 3662424029011
UBB 500641368286
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.8X9SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.