text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 6X7MM


Artículo No. 1S688474
Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15
Anchura del cabezal grande (mm) 17.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15
Anchura del cabezal grande (mm) 17.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 45
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1S688474
EAN 3662424029004
UBB 500641368021
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.6X7SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.