text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 5MM


Artículo No. 9C317476
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 5
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 13
Anchura del cabezal grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 5
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 13
Anchura del cabezal grande (mm) 13
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9C317476
EAN 3148510980409
UBB 500638246891
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 34.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.