text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 22X24MM


Artículo No. 7G760982
Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 47.5
Anchura del cabezal grande (mm) 52
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 47.5
Anchura del cabezal grande (mm) 52
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 285
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7G760982
EAN 3662424029080
UBB 500641369680
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.22X24SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.