text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 21X23MM


Artículo No. 9O256916
Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 47
Anchura del cabezal grande (mm) 50.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 47
Anchura del cabezal grande (mm) 50.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 245
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9O256916
EAN 3662424029073
UBB 500641369433
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.21X23SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.