text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 18X19MM


Artículo No. 3B138833
Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 38
Anchura del cabezal grande (mm) 42.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 38
Anchura del cabezal grande (mm) 42.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 164
Codigo SA
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3B138833
EAN 3148510971001
UBB 500638241017
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 31.18X19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.