text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 16X17MM


Artículo No. 8H055613
Longitud (m) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.3
Altura del cabezal grande (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.3
Altura del cabezal grande (mm) 6.3
Anchura de cabeza pequeña (mm) 37
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 131
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8H055613
EAN 3148511024096
UBB 500638259001
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.16X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.