text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 16X17MM


Artículo No. 5I303131
Longitud (m) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 35.5
Anchura del cabezal grande (mm) 37
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 35.5
Anchura del cabezal grande (mm) 37
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 145
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5I303131
EAN 3662424029059
UBB 500641369011
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.16X17SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.