text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 10X11MM


Artículo No. 7T728516
Longitud (m) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.9
Altura del cabezal grande (mm) 4.9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.9
Altura del cabezal grande (mm) 4.9
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23
Anchura del cabezal grande (mm) 25
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 52
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7T728516
EAN 3148511023839
UBB 500638254887
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.