text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de carraca 18MM


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Artículo No. 2Z899052
Protección de la superficie Cromado
Tamaño de llave grande 18
Modelo de llave simple No
Anchura del cabezal grande 35.7
Modelo de carraca
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Tamaño de llave grande 18
Modelo de llave simple No
Anchura del cabezal grande 35.7
Modelo de carraca
Número de puntos 12

Descripción

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Números de artículo

Artículo No. 2Z899052
EAN 3148511166680
UBB 500638547025
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 70A.18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.