Llaves de carraca
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
7M120440
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
Llave de carraca Facom Ring 16 x 17-18 x 19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M120440
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M120440
EAN
3148518219174
UBB
500638533405
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
464.M14X19