text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas 6X7


Artículo No. 4G673240
Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 10.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 10.8
Anchura del cabezal grande (mm) 12
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 23
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4G673240
EAN 3148511138502
UBB 500638516665
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59.6X7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.