text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 8X9


Artículo No. 4V447358
Longitud (m) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 11.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 11.8
Anchura del cabezal grande (mm) 13.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59L.8X9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.