text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 9MM


Artículo No. 0D991057
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 138
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Peso 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 21.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 14.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D991057
EAN 3662424027642
UBB 500641354658
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.9SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.