Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
8U467593
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
Facom Llaves combinadas 5/16
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8U467593
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
Sí
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
120
Ancho de llave extremo abierto (mm)
7.9
Peso
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo de baja chispa
Sí
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
5/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
17.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
14.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas)
5/16 pulgadas
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U467593
EAN
3148518671316
UBB
500638356856
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.5/16SR