text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 32MM


Artículo No. 5U795709
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 665
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 355
Ancho de llave extremo abierto (mm) 32
Peso 665
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 68
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 46.1
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 665
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5U795709
EAN 3662424027826
UBB 500641358204
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.32SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.