text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 30MM


Artículo No. 4H255085
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 555
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 340
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30
Peso 555
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 65
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 43.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 555
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4H255085
EAN 3662424027819
UBB 500641358048
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.30SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.