text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 30MM


Artículo No. 1H370509
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 400
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30
Peso 820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 64.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 58
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 895
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1H370509
EAN 3662424028007
UBB 500641365472
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.30SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.