text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 29MM


Artículo No. 6J786102
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 320
Ancho de llave extremo abierto (mm) 29
Peso 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 63
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 42
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6J786102
EAN 3662424027802
UBB 500641357883
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.29SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.