text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 27MM


Artículo No. 1W568850
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 356
Ancho de llave extremo abierto (mm) 27
Peso 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 57.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 52
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 685
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1W568850
EAN 3662424027994
UBB 500641365217
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.27SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.