text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 24MM


Artículo No. 3E538925
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 440
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 320
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Peso 440
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 15/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 51
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 46
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 505
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3E538925
EAN 3662424027987
UBB 500641365050
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.24SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.