text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 24MM


Artículo No. 2P332993
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 267
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Peso 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 15/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 51
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 35
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 315
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2P332993
EAN 3662424027789
UBB 500641357479
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.24SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.