text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 23MM


Artículo No. 9O102523
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 257
Ancho de llave extremo abierto (mm) 23
Peso 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 49
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 33.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 280
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9O102523
EAN 3662424027772
UBB 500641357214
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.23SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.