text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Facom Llaves combinadas 22MM


Artículo No. 2P011357
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 340
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 287
Ancho de llave extremo abierto (mm) 22
Peso 340
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 46.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 39.7
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2P011357
EAN 3662424027970
UBB 500641364897
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.22SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.