text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 21MM


Artículo No. 6M936068
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 340
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 287
Ancho de llave extremo abierto (mm) 21
Peso 340
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 46.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 39.7
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6M936068
EAN 3662424027963
UBB 500641364632
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.21SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.